JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC40B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC40B - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728339CH2HTC40B-220220
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20728348CH2HTC40B-400A400
39,070
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20728357CH2HTC40B-500A500
41,600
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする