JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC80C

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC80C - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaロッド径の寸法系列(C) C系列内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728436CH2HTC80C-350350(-) ポート上 クッションバルブ右
89,380
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20728445CH2HTC80C-350-D350(D) ポート上 クッションバルブ左
89,380
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20728454CH2HTC80C-650A650(-) ポート上 クッションバルブ右
116,920
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
20728463CH2HTC80C-650A-D650(D) ポート上 クッションバルブ左
116,920
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする