SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・両ロッド CH2Wシリーズ CHD2FWFA50C
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20728664
CHD2FWFA50C-100A-M9BL
CADデータダウンロード
100
(L) 3
M9B
¥
60,140
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20728673
CHD2FWFA50C-100A-M9BWL
CADデータダウンロード
100
(L) 3
M9BW
¥
60,690
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20728689
CHD2FWFA50C-175-M9BA
CADデータダウンロード
175
(-) 0.5
M9BA
¥
65,950
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください