曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2D50

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2D50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20782573CBQ2D50-10DCM-HN10
17,990
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20782589CBQ2D50-100DCM-HN100
23,160
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする