薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2F25

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2F25 SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動 ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) M ねじ ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20782625 CBQ2F25-25DCM-HN
CADデータダウンロード
12,100
11,980
13,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする