薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32 SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20799809 CDQ2A32-5SZ-M9BVL
CADデータダウンロード
標準ストローク (S) 単動 : 押出し (-) 標準 (ロッド先端めねじ)
15,730
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20799818 CDQ2A32-5TFZ
CADデータダウンロード
- (T) 単動 : 引込み (F) ヘッド側インロー付
8,580
7,798
8,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20799827 CDQ2A32-5TMZ
CADデータダウンロード
- (T) 単動 : 引込み (M) ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする