曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-10DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20811648CDQ2A32-10DCZ-A93VZ(Z) 5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20811657CDQ2A32-10DCZ-D-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20811666CDQ2A32-10DCZ-M9BVZ(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする