SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-25DCMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815674
CDQ2A32-25DCMZ-W-A93L
CADデータダウンロード
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20815683
CDQ2A32-25DCMZ-XC88
CADデータダウンロード
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20815699
CDQ2A32-25DCMZ-XC89
CADデータダウンロード
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください