薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-25DFCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-25DFCMZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじおねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20836823 CDQ2A50-25DFCMZ
CADデータダウンロード
14,910
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
20836839 CDQ2A50-25DFCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
21,730
19,980
21,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする