薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-110DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-110DCMZ SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20842369 CDQ2A63-110DCMZ-XC6
CADデータダウンロード
30,360
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20842378 CDQ2A63-110DCMZ-XC89
CADデータダウンロード
27,170
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする