薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63M SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20848066 CDQ2A63M-20DZ
CADデータダウンロード
20 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,640
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20848075 CDQ2A63M-25DMZ
CADデータダウンロード
25 (M) ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20848084 CDQ2A63M-30DMZ
CADデータダウンロード
30 (M) ロッド先端おねじ
20,790
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20848093 CDQ2A63M-50DMZ-A93L
CADデータダウンロード
50 (M) ロッド先端おねじ
27,230
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20848109 CDQ2A63M-50DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
50 (M) ロッド先端おねじ
29,980
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20848118 CDQ2A63M-75DZ
CADデータダウンロード
75 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
24,530
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20848127 CDQ2A63M-75DZ-M9BL
CADデータダウンロード
75 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
30,800
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする