薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-15DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-15DCZ SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20855048 CDQ2B100-15DCZ-A93S
CADデータダウンロード
-
30,800
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20855057 CDQ2B100-15DCZ-LD
CADデータダウンロード
標準ストローク
36,360
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする