曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-15DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-15DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860334CDQ2B12-15DZ-A90S-
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860343CDQ2B12-15DZ-A93M-
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860359CDQ2B12-15DZ-L-A90標準ストローク
6,770
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860368CDQ2B12-15DZ-L-M9BASDPC-
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860377CDQ2B12-15DZ-L-M9BWM標準ストローク
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860386CDQ2B12-15DZ-L-M9BWZ標準ストローク
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860395CDQ2B12-15DZ-L-M9NV標準ストローク
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860404CDQ2B12-15DZ-L-M9NVL標準ストローク
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860413CDQ2B12-15DZ-M9BAV-
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860429CDQ2B12-15DZ-M9BWMAPC-
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860438CDQ2B12-15DZ-M9BWVZ-
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860447CDQ2B12-15DZ-M9BWZS-
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860456CDQ2B12-15DZ-M9NVM-
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860465CDQ2B12-15DZ-M9NVSDPC-
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする