薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-10DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-10DZ SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20869163 CDQ2B20-10DZ-L-A93VZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
10,070
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20869179 CDQ2B20-10DZ-L-A93VZS
CADデータダウンロード
標準ストローク
7,370
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20869188 CDQ2B20-10DZ-L-M9BVS
CADデータダウンロード
標準ストローク
7,920
7,198
7,918 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20869197 CDQ2B20-10DZ-L-M9PWVLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
8,420
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20869206 CDQ2B20-10DZ-M9BVL-XB9
CADデータダウンロード
-
11,880
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20869215 CDQ2B20-10DZ-M9BVL-XC9
CADデータダウンロード
-
15,180
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20869224 CDQ2B20-10DZ-M9BVSAPC -
15,460
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20869233 CDQ2B20-10DZ-M9BVSBPC -
15,460
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20869249 CDQ2B20-10DZ-M9BWVLS-XC8
CADデータダウンロード
-
14,250
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20869258 CDQ2B20-10DZ-M9BWVMS
CADデータダウンロード
-
8,140
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする