SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-35DCMZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20879198
CDQ2B25-35DCMZ-BQ
-
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879207
CDQ2B25-35DCMZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879216
CDQ2B25-35DCMZ-M9BASBPC
-
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879225
CDQ2B25-35DCMZ-M9B4
-
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879234
CDQ2B25-35DCMZ-W-M9BMDPC
-
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください