薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-50DFCZ
チューブ内径(Φmm)32
ストローク標準ストローク
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付
取付ボルト(L) 同梱
リード線(m)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個