曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-45DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-45DCZ - SMC
ストローク(mm)
45
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906884CDQ2B40-45DCZ-L-M9BL標準ストローク
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906893CDQ2B40-45DCZ-L-M9BV標準ストローク
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906909CDQ2B40-45DCZ-L-M9BVL標準ストローク
¥21,010
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906918CDQ2B40-45DCZ-LD-M9BW標準ストローク
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906927CDQ2B40-45DCZ-M9BWZS-
¥17,380
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906936CDQ2B40-45DCZ-M9NV-
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906945CDQ2B40-45DCZ-P3DWAL-
¥26,510
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20906954CDQ2B40-45DCZ-XB13-
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906963CDQ2B40-45DCZ-XC91-
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする