薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-35DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-35DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20918644CDQ2B50-35DCMZ-F7BAL-XC6X271-
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20918653CDQ2B50-35DCMZ-L-A93V標準ストローク
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918669CDQ2B50-35DCMZ-L-M9BVL標準ストローク
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918678CDQ2B50-35DCMZ-M9BAL-XC6-
27,390
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20918687CDQ2B50-35DCMZ-M9NWSDPC-
26,020
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918696CDQ2B50-35DCMZ-P3DWASC-
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918705CDQ2B50-35DCMZ-W-
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918714CDQ2B50-35DCMZ-W-A93Z-XC26-
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20918723CDQ2B50-35DCMZ-W-F7BVZ-
25,080
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918739CDQ2B50-35DCMZ-W-M9BAL-
25,740
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20918748CDQ2B50-35DCMZ-XC91-
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする