薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-20DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-20DZ SMC

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20928243 CDQ2B63-20DZ-A73LS-XC6 -
21,950
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928259 CDQ2B63-20DZ-A93-X271 -
22,330
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20928268 CDQ2B63-20DZ-A93L-XC88
CADデータダウンロード
-
25,850
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20928277 CDQ2B63-20DZ-A93L-XC92
CADデータダウンロード
-
23,380
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20928286 CDQ2B63-20DZ-D-A93Z
CADデータダウンロード
-
23,870
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928295 CDQ2B63-20DZ-D-M9BWL
CADデータダウンロード
-
25,960
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928304 CDQ2B63-20DZ-E
CADデータダウンロード
-
19,140
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928313 CDQ2B63-20DZ-F79S -
19,310
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928329 CDQ2B63-20DZ-L-A73 -
20,520
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928338 CDQ2B63-20DZ-L-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク
21,840
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928347 CDQ2B63-20DZ-L-M9BAL
CADデータダウンロード
標準ストローク
24,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928356 CDQ2B63-20DZ-L-M9BAVSBPC -
29,100
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928365 CDQ2B63-20DZ-L-M9BM
CADデータダウンロード
標準ストローク
22,170
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928374 CDQ2B63-20DZ-L-M9BWSDPC -
26,790
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928383 CDQ2B63-20DZ-L-M9BZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
23,270
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928399 CDQ2B63-20DZ-L-M9N
CADデータダウンロード
標準ストローク
22,060
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928408 CDQ2B63-20DZ-L-M9PWLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
19,640
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928417 CDQ2B63-20DZ-LD-M9BA
CADデータダウンロード
標準ストローク
27,170
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928426 CDQ2B63-20DZ-LD-M9BAL
CADデータダウンロード
標準ストローク
27,830
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928435 CDQ2B63-20DZ-M9BL-XC9
CADデータダウンロード
-
26,790
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20928444 CDQ2B63-20DZ-M9BM-XC8
CADデータダウンロード
-
33,940
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20928453 CDQ2B63-20DZ-M9BWL-XC35
CADデータダウンロード
-
24,640
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928469 CDQ2B63-20DZ-M9NALS-XB9
CADデータダウンロード
-
20,570
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20928478 CDQ2B63-20DZ-M9NJL-XB14
CADデータダウンロード
-
41,640
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20928487 CDQ2B63-20DZ-M9NVLS
CADデータダウンロード
-
19,580
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20928496 CDQ2B63-20DZ-M9PAZ
CADデータダウンロード
-
25,140
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする