薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F50-150DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F50-150DCMZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20975003 CDQ2F50-150DCMZ-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20975019 CDQ2F50-150DCMZ-M9BLS
CADデータダウンロード
(L) 3 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (S) 1ヶ付
23,430
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20975028 CDQ2F50-150DCMZ-P3DWAL
CADデータダウンロード
(L) 3 P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し (-) 2ヶ付
33,170
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする