薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-125DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-125DCZ SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20990279 CDQ2LC50-125DCZ-A93V
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,710
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20990288 CDQ2LC50-125DCZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,250
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20990297 CDQ2LC50-125DCZ-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
26,130
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする