薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB40TN

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB40TN SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21036689 CDQ2WB40TN-100DZ
CADデータダウンロード
100
17,880
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
21036698 CDQ2WB40TN-30DCZ
CADデータダウンロード
30
17,440
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
21036707 CDQ2WB40TN-70DZ-XC35
CADデータダウンロード
70
20,240
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする