薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA50F

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA50F - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046534CDQ2KA50F-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046543CDQ2KA50F-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046559CDQ2KA50F-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
¥16,280
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046568CDQ2KA50F-75DZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046577CDQ2KA50F-80DMZ80(M) ロッド先端おねじ
¥19,690
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする