薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-15DFC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-15DFC SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21059019 CDQSB12-15DFC-M9BL
CADデータダウンロード
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする