薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-130DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-130DC - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)130ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21068855CDQSB16-130DC
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068864CDQSB16-130DC-M9B
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068873CDQSB16-130DC-M9B-XB10
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068889CDQSB16-130DC-M9BL-XB10
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068898CDQSB16-130DC-M9NWV-XB10
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする