薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25DF

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-25DF SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 ボディオプション(F) ヘッド側インロー付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21073606 CDQSB16-25DF-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,100
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21073615 CDQSB16-25DF-M9BWVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,750
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする