薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40DM SMC

チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21076449 CDQSB16-40DM-A93-X525
CADデータダウンロード
27,060
25,980
28,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21076458 CDQSB16-40DM-A93VL-X525
CADデータダウンロード
28,380
26,980
29,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21076467 CDQSB16-40DM-A93VS-X525
CADデータダウンロード
25,690
24,980
27,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21076476 CDQSB16-40DM-M9B-X525
CADデータダウンロード
29,260
26,980
29,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21076485 CDQSB16-40DM-M9BAL-X525
CADデータダウンロード
32,120
29,980
32,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21076494 CDQSB16-40DM-M9BL-X525
CADデータダウンロード
29,920
27,980
30,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21076503 CDQSB16-40DM-M9BVL3-X525
34,380
31,980
35,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21076519 CDQSB16-40DM-M9N-X525
CADデータダウンロード
29,480
27,980
30,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21076528 CDQSB16-40DM-X525
CADデータダウンロード
23,650
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする