薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-90DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-90DCM SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21099488 CDQSB20-90DCM-A93-XB10
CADデータダウンロード
12,160
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099506 CDQSB20-90DCM-M9BAL-XB10
CADデータダウンロード
17,220
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099515 CDQSB20-90DCM-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
15,020
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099524 CDQSB20-90DCM-M9BLS-XB10
CADデータダウンロード
11,880
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099533 CDQSB20-90DCM-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
15,240
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099549 CDQSB20-90DCM-M9N-XB10
CADデータダウンロード
14,580
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099558 CDQSB20-90DCM-M9NL-XB10
CADデータダウンロード
15,240
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099567 CDQSB20-90DCM-M9NW-XB10
CADデータダウンロード
14,910
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099576 CDQSB20-90DCM-M9NWL-XB10
CADデータダウンロード
15,570
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099585 CDQSB20-90DCM-XB10
CADデータダウンロード
8,750
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21099497 CDQSB20-90DCM-F9BWL-XB10
16,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする