SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-115DCM
ストローク(mm)
115
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21121127
CDQSD25-115DCM-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21121136
CDQSD25-115DCM-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21121145
CDQSD25-115DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください