薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-150DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-150DC SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21121285 CDQSD25-150DC-M9B
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
17,440
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21121294 CDQSD25-150DC-M9BS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
14,630
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする