薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25M

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25M SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21122545 CDQSD25M-30D-M9BWLS
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ) 30
14,030
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21122554 CDQSD25M-30DM-M9BWLS
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ 30
14,410
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21122563 CDQSD25M-50DM
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ 50
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする