曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLS20

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLS20 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128163CDQSLS20-20DCM-M9BWL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21128179CDQSLS20-30DC-M9NV(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥14,140
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21128188CDQSLS20-30DCM-M9NL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする