薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-90DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-90DCM SMC

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21131758 CDQSL20-90DCM-A93-XB10
CADデータダウンロード
13,090
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21131767 CDQSL20-90DCM-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
15,950
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21131776 CDQSL20-90DCM-M9BW-XB10
CADデータダウンロード
15,840
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21131785 CDQSL20-90DCM-XB10
CADデータダウンロード
9,680
8,898
9,788 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする