曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWL16

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWL16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21138679CDQSWL16-10DM-M9NVL10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138697CDQSWL16-15DC-M9N-XB1315
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138706CDQSWL16-15DC-M9N-X23515
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138715CDQSWL16-16DC-A93VS-X63316
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138724CDQSWL16-20DCM-M9BL20
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138733CDQSWL16-20DM-M9BLS-XB1320
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21138688CDQSWL16-15D-F9N-XB1315
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする