SMC SMCの 油圧機器・油圧ホース SMCの 油圧シリンダ 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40 薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40 注文コード 21150999 ストローク(mm)165 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CHKGLB40-165-XC63 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21150999 CHKGLB40-165-XC63 CADデータダウンロード ¥31,240 ¥28,980 ¥28,980 ¥31,878 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 油圧機器・油圧ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス 東洋国際 税込¥3,078~ ¥2,798~ 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥714~ ¥649~ 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥373~ ¥339~ 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥219~ ¥199~ 8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥2,748~ ¥2,498~ 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥714~ ¥649~ 8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥219~ ¥199~ 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥2,748~ ¥2,498~ 8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥3,958~ ¥3,598~ 液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW アート機工 税込¥2,508~ ¥2,280~ 液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxR アート機工 税込¥2,508~ ¥2,280~ 残圧抜きアダプター(ボディ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥8,248~ ¥7,498~ 残圧抜きアダプター( ノーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥10,558~ ¥9,598~ T型アダプター SNT 清水製作所[継手] 税込¥1,099~ ¥999~ 残圧抜きアダプター(ボディ用)CZタイプ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥9,238~ ¥8,398~ 残圧抜きアダプター( ノーズ用)CZタイプ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO 税込¥10,778~ ¥9,798~ パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥20,878~ ¥18,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース油圧機器・油圧ホース油圧シリンダ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります 油圧ユニット 油圧ポンプ 油圧バルブ 油圧シリンダ 高圧用管継手 油圧(高圧)用カプラ 油圧ホース 油圧補器 シェアする マイページ 最近見た商品