エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQD63TN

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQD63TN SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21181187 RDQD63TN-100M
CADデータダウンロード
100
26,680
24,980
27,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
21181196 RDQD63TN-75M
CADデータダウンロード
75
24,970
22,980
25,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする