曜日別特売

エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2L16

エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2L16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126683310-CDJ2L16-10Z-A93S-B10
6,640
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126684910-CDJ2L16-10Z-A93V-B10
9,440
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126685810-CDJ2L16-10Z-A93VS-B10
6,970
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126686710-CDJ2L16-10Z-B10
5,040
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126687610-CDJ2L16-10Z-M9NS-B10
7,850
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126688510-CDJ2L16-10Z-M9NV-B10
11,860
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126689410-CDJ2L16-15Z-M9N-B15
11,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126690310-CDJ2L16-150Z-M9BL-B150
13,070
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126691910-CDJ2L16-175Z-M9BL-B175
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126692810-CDJ2L16-20Z-B20
5,150
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126693710-CDJ2L16-45AZ-A93L-B45
11,700
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126694610-CDJ2L16-45AZ-B45
7,300
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126695510-CDJ2L16-45Z-C73-B45
9,880
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126696410-CDJ2L16-75Z-B75
5,480
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
2126697310-CDJ2L16-75Z-C73CZ-B75
12,740
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする