SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10ZE
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21306103
MXQ12-10ZE-M9BV
CADデータダウンロード
12
10
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21306119
MXQ12-10ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
12
10
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください