SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-50ZA
作動方式
複動
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21319586
MXQ12-50ZA-M9NWL
CADデータダウンロード
12
50
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
53,080
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21319595
MXQ12-50ZA-X9
CADデータダウンロード
12
50
(-) オートスイッチなし
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください