エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323576MXQ12A-10ZH-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323585MXQ12A-10ZH-M9NV(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323594MXQ12A-10ZH-M9PZ(Z) 5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする