エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZK - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323619MXQ12A-10ZK(-) オートスイッチなし
36,030
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323628MXQ12A-10ZK-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323637MXQ12A-10ZK-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323646MXQ12A-10ZK-M9PWVLM9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21323655MXQ12A-10ZK-X11(-) オートスイッチなし
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする