曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-15

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-15 - SMC
作動方式複動仕様(-X2192) デュアル行程仕様シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21325073MXQ12A-15-15ZD-M9BWL-X21921215
59,730
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21325089MXQ12A-15-25Z-X21921215
48,570
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21325098MXQ12A-15-35ZBJ-X21921215
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする