エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40Z1

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-40Z1 SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動 機能オプション(1) バッファ リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21328835 MXQ12A-40Z1-M9NL
CADデータダウンロード
45,600
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする