エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-75ZB - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21330567MXQ12A-75ZB-A931275A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21330576MXQ12A-75ZB-M9B-X121275M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21330585MXQ12A-75ZB-M9BAL1275M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,560
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21330594MXQ12A-75ZB-M9BAL-X111275M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21330603MXQ12A-75ZB-M9PL1275M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
52,580
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21330619MXQ12A-75ZB-X111275(-) オートスイッチなし
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21330628MXQ12A-75ZB-X71275(-) オートスイッチなし
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする