SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZT
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21333577
MXQ12B-30ZT
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21333586
MXQ12B-30ZT-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください