エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-20ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-20ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21335309MXQ12BL-20ZL(-) オートスイッチなし
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21335318MXQ12BL-20ZL-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,240
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする