エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-30ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-30ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21335433MXQ12BL-30ZB-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21335449MXQ12BL-30ZB-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする