エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZN3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10ZN3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21336307MXQ12C-10ZN3(-) オートスイッチなし
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21336316MXQ12C-10ZN3-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする