曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-10Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-10Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(CL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338048MXQ12CL-10Z-M9NL
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする