エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-50ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-50ZK - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパボディオプション(CL) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339019MXQ12CL-50ZK1250(-) オートスイッチなし
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21339028MXQ12CL-50ZK-M9BAL1250M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする